LED strip

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED strip

Brings light to dark corners that the vehicle lighting does not reach

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Eclairage individuel pour habitacle, poste de travail et étagère


Peut également être utilisé comme plafonnier.



Installation simple


Avec bandes autocollantes au dos du ruban



Peut être découpée à intervalles de 50 mm (voir marquage)



Construction ultra plate


Cela signifie qu'il n'y a pas d'arêtes gênantes



Lumière : Blanc du jour



Angle d'émission de la lumière : 120°



Flux lumineux par bande : environ 400 lumens

Indication

Respecter les consignes de montage des constructeurs du véhicule concerné lors de l'installation.