Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LED UV torch For use when searching for leaks highlighted by UV leak detection additives in vehicle air-conditioning units
For use when searching for leaks highlighted by UV leak detection fluid in vehicle air-conditioning systems.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Recherche des fuites plus facile qu'avec la lumière bleue traditionnelle
Les rayons UVA à grande longueur d'onde créent une véritable lumière UV.
Conception ultra robuste avec une très grande résistance à la corrosion
Boîtier en alliage d'aluminium 6061 T6 haute qualité.
Contacts plaqués or
- Anticorrosion
- Contact optimal avec résistance de transfert minimale
Etui de ceinture inclus dans la livraison
Ne jamais pointer délibérément le faisceau dans les yeux de quiconque. Lire attentivement les instructions et les informations de sécurité fournies avant d'utiliser la lampe torche pour la première fois !
Permet de localiser rapidement et facilement les fuites au moyen du fluide de détection de fuite aux UV dans les moteurs, les boîtes de vitesses, les circuits de refroidissement, les conduites hydrauliques, les mécanismes de direction assistée et les systèmes de climatisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!