LED warning lamp With automatic twilight function
LED warning lamp With automatic twilight function - 1
LED warning lamp With automatic twilight function - 2
LED warning lamp With automatic twilight function - 3
LED warning lamp With automatic twilight function - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED warning lamp With automatic twilight function

Yellow on both sides

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Périodes d'application longues

  • Passage de la lumière clignotante à la lumière continue

  • Diamètre de la tête de lampe : 180 mm

  • Avec œillet de suspension et support intégré

  • La lampe doit être retirée du tube ou du support avant tout changement des piles

  • Avec bande réfléchissante
Indication

Pour deux piles blocs (non incluses). Une clé de lampe incluse par conditionnement