Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
POWERDISK LED wide-area light 360°, 50,000 lumens
Downward and upward lighting (ceiling lighting) possible. Infinitely adjustable dimming.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Panneau LED avec LED COB haute efficacité (environ 125 lm/W)
- Montage rapide par une seule personne
- Faibles sollicitations au vent (jusqu'à 150 km/h)
- Cache opalescent pour un éclairage de travail agréable et non éblouissant
- Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)
- Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)
- Suspension possible avec accessoire en option (réf. 0981 180 812)
- Câble de raccordement secteur en PUR durable et de haute qualité H07BQ-F
- Logement : Cache en aluminium/acier inoxydable : Polycarbonate
- Fabriqué en Allemagne
Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811 nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).
SUPPORT TREPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES | |||||||
Trépied Premium Acier zingué galvanisé réf. 0981 101 1 | Trépied à crémaillière Acier zingué galvanisé réf. 0981 102 1 | Trépied avec avec amortissement pneumatique Acier inoxydable réf. 0981 103 1 | |||||
Lampe LED larges surfaces POWERDISK 360° 50 000 lm réf. 0981 180 801 | Lampe trop lourde pour un trépied de qualité supérieure. Le montage de la broche DIN sur la lampe n'est pas compatible avec le trépied Premium. | Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm réf. 0981 180 811 | Aucun adaptateur de trépied requis. Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'une broche DIN de 30 mm. |
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!