Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LED work lamp 47 W Basic
Sturdy, simple LED work lamp, with highly efficient lighting technology indoors. Extremely lightweight and thus suited for use on construction sites and on the move.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (95 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Source de lumière réglable sur 60°
- Gestion de site 3m H07RN-F avec fiche à contact de protection
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Attache à crochet et boucle pour le rangement du câble
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!