Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Powerquad LED work lamp
Soft, pleasant and low-shadow light reduces eye fatigue
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (> 130 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Angle du faisceau réglable sur 6 positions
- 2 prises de contact de mise à la terre Mennekes
- Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Fabriqué en Allemagne
Homologué pour les conditions difficiles.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!