Potrebna su samo tri koraka da biste se registrovali i koristili sve funkcije koje nudi onlajn prodavnica.
Prodaja samo za pravna lica
QR kôd više ne važi. Kliknite na dugme u nastavku da biste ga ponovo aktivirali.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortiranje
All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Construction marker for universal use
A drill hole marker and an ink marker in one pen
Also for coated surfaces (nano-coating)
Removable cap – can be used as a mechanical pencil or as a deep-hole marker
Waterproof and abrasion-resistant
Mehr als 5.000 Artikel sofort verfügbar in über 60 Würth Shops österreichweit. Mit Click & Collect online bestellen und innerhalb von 60 Minuten in einem Würth Shop abholen!