Glue for painted surfaces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Glue for painted surfaces

For gluing on painted and plastic surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellente adhérence sur la peinture


Vaste gamme d'applications et excellente adhérence sur de nombreuses surfaces peintes courantes sans ponçage nécessaire.



Qualité de collage élevée


Colle à dispersion à durcissement rapide offrant une excellente adhérence sur les peintures. Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur. Les joints collés durcis sont viscoplastiques. N'entraîne pas de décoloration.



Large éventail d'applications


Peut être appliquée à la main et dans des conteneurs de colle sous pression.

Indication

En raison du grand nombre de peintures et de plastiques, il est nécessaire d'effectuer vos propres essais concernant les propriétés d'adhérence. En conjonction avec l'acide tannique du bois, l'impact sur le métal nu peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne. Protéger le produit contre le gel. Le temps de traitement et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions de travail, telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau. Stockage dans un endroit à l'abri du gel.