Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Plateforme extra-large permettant de travailler de manière sûre et confortable
- Accessible des deux côtés, peut être replié
- Peut être agrandi avec une autre échelle et jusqu'à deux planches télescopiques Würth côte à côte pour former une grande plate-forme de travail
- Le petit espace dans la plate-forme agit comme une "poignée" pour le transport pour s'assurer que les doigts ne sont pas écrasés, ou aussi comme un point d'accrochage pour la planche télescopique Würth
- Pas de 85 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130
- Jonctions entre montants et barreaux avec rivets spéciaux et renforts supplémentaires garantissant une grande robustesse et une bonne rigidité de torsion
- Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!