Stretch X ladies' softshell jacket

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stretch X ladies' softshell jacket

This practical jacket is made from elastic softshell material. It is also windproof and has reinforced shoulders

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions
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
  • Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau), respirant

  • Trois poches extérieures avec fermeture éclair, deux poches intérieures

  • Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)

  • Inserts réfléchissants, poignets élastiques, cordon dans l'ourlet

  • Clips porte-badge, capuche amovible, STANDARD 100 par OEKO-TEX®