1/2 inch slotted lambda sensor socket

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/2 inch slotted lambda sensor socket

For loosening and tightening lambda, NOX and exhaust particulate sensors

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour la pose et la dépose des sondes lambda, par ex. sur les véhicules FORD, BMW, OPEL/VAUXHALL, VW, AUDI, SEAT et SKODA

  • Quatre pans mâle double 12,5 = 1/2" ou actionnement par dispositif 6 pans de 30 mm

  • Chrome vanadium

  • Surface phosphatée

  • Dimensions : 22 mm