Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Soft wax assortment, brown 20 pieces
For filling smaller damaged areas that are not later exposed to major loads in classic brown colours
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois
- Les couleurs peuvent être mélangées pour une meilleure correspondance de la nuance de couleur sur les surfaces
- Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts
- Evite un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface
- Convient à une utilisation en intérieur.
- Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.
- Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.
Particulièrement adapté à de nombreux types de bois tendres. Pour combler les fissures du vernis, les éraflures dans la longueur et latérales, les trous, chocs, petites fissures et éraflures ainsi que les petits joints ouverts non soumis à de lourdes charges, comme les côtés, les fonds ou les portes d'armoires, etc.
Retirer une partie de la cire avec le rabot en plastique (réf. 089030530) et traiter la zone correspondante. Retirer l'excès de cire avec le rabot en plastique. Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Enfin, sceller la zone avec du vernis transparent. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!