Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Large compartment plug-in rack
Robust plug-in rack with 5 panels for heavy and bulky goods in warehouses, workshops and factories
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Châssis préassemblé pour un montage enfichable simple et rapide sans outils supplémentaires
- Support de châssis sous forme de robuste section en T
- Traverses et barres renforcées pour un maximum de stabilité
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de compartiments d'extension et accessoires
- Panneaux avec inserts en bois et capacité de charge de 350 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)
- Etagères avec réglage en hauteur flexible par incrémentation de 25 mm
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions externes
Largeur d'étagère de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par élément + 0 mm
Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm
Des barres de renfort sont utilisées pour soutenir les étagères et renforcer le rayonnage. La goupille d'arrêt fournie ne doit pas être utilisée comme dispositif de retenue.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!