Large compartment plug-in rack
Large compartment plug-in rack - 1
Large compartment plug-in rack - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Large compartment plug-in rack

Robust plug-in rack with 5 panels for heavy and bulky goods in warehouses, workshops and factories

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Châssis préassemblé pour un montage enfichable simple et rapide sans outils supplémentaires

  • Support de châssis sous forme de robuste section en T

  • Traverses et barres renforcées pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de compartiments d'extension et accessoires

  • Panneaux avec inserts en bois et capacité de charge de 350 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • Etagères avec réglage en hauteur flexible par incrémentation de 25 mm
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions externes

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par élément + 0 mm


Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm