Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser range finder WDM 3-19
Handy, lightweight and very precise distance meter for measuring lengths and calculating areas
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Précision de mesure +/- 1,5 mm sur toute la plage de mesure de 0,20 à 100 mètres
Bonne lisibilité
Grand affichage à 3 lignes éclairé
Protection antichocs
Revêtement souple extra épais
Détecte la position de mesure correcte
Support de butée pour les arêtes et les coins
Les données et images peuvent être transmises à une tablette ou un smartphone à l'aide de l'application "Mesures WÜRTH" (disponible sous Android/iOS)
Fonction intelligente Bluetooth
Détection automatique de l'origine de mesure
Aucun préréglage nécessaire
Contenu de la livraison :
- 2 piles AA 1,5 V
- Housse de protection en tissu
- Notice d'utilisation sur CD
Le WDM 3-19 répond aux exigences de la nouvelle norme ISO 1633-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!