Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser range finder WDM 8-14
Practical and highly precise distance meter with indirect measuring options, such as integrated spirit level
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mesures haute précision, même sous la lumière directe du soleil
Caméra couleur intégrée permettant d'avoir une cible numérique
La cible en vue peut être facilement agrandie
Viseur avec zoom 4x
Options de mesures indirectes et niveau à bulle
Capteur d'inclinaison 360°
Protection contre les poussières et les projections d'eau
Indice de protection IP 54
Fonctions
- Mesure minimum/maximum
- Surface/volume
- Triangle/angle solide
- Mesure trapézoïdale
- Théorème de Pythagore
- Suivi/inclinaison
- Mesure de la hauteur
- Fonction délimitation
- Addition/soustraction
- Calculatrice de poche
Contenu de la livraison
1 télémètre laser WDM 8-14, pochette de ceinture, notice d'utilisation sur CD, guide de démarrage rapide, 2 piles AA 1,5 V, consignes de sécurité
Transmission des données possible vers systèmes iOs et Androïd
Les valeurs mesurées peuvent être transmises à un smartphone ou une tablette via la fonction intelligente Bluetooth et au moyen de l'application " WÜRTH WDM " gratuite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!