Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WDM 9-24 laser distance meter
Highly precise, high-end laser rangefinder with colour display, touchscreen, measurement in image, Bluetooth, digital viewfinder for measurements outdoors. USB-C port for charging the rechargeable battery and downloading the measurements.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mesures très précises même en plein soleil
- La caméra couleur intégrée permet la détection de cibles numériques
- La cible ciblée peut être facilement agrandie avec un zoom 4x
Fonctionnement intuitif et lecture facile depuis n'importe quelle position
- La navigation par menu graphique sur l'écran couleur avec écran tactile permet une utilisation facile du télémètre
- Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans tous les sens
- Bouton de mesure latérale supplémentaire
Transfert de données simple
- Transfert direct vers Word et Excel via Bluetooth V5.0 avec votre smartphone, tablette ou PC, pour éviter les saisies manuelles au clavier et les erreurs de transfert
- Compatible avec l'application Würth-WDM
Appareil robuste, compact et maniable
- Grâce à l'embout rallongé de 50 mm, les mesures peuvent également être prises à partir de fentes ou de coins
- La fixation sur des trépieds 1/4"" permet des mesures indirectes sur de longues distances
Options de mesure étendues
- Le capteur d'inclinaison à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de la hauteur, de la longueur du toit et de la pente) ainsi qu'un Level à bulle numérique
- Mesure de distance unique, mesure continue, mesure min/max, surface, volume, angle solide, zone triangulaire, distance horizontale indirecte, mesure dans l'image, mesure d'inclinaison, Pythagore, fonction d'implantation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles) mémoire, favoris personnels, fonction photo, contrôle gestuel, prêt pour la 3D
Contenu de la livraison
- Sac de protection textile
- Guide rapide
- Câble de chargement USB-C pour PC ou ordinateur portable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!