Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser range finder WDM 6-22
Practical and highly precise laser distance meter with Bluetooth and digital spirit level function
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position
- La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur facilite l'utilisation du télémètre
- Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions
Transfert de données facile
- La fonction Bluetooth® permet de transférer automatiquement les données de chaque mesure vers l’utilitaire de son choix, tel que Word ou Excel
- Le télémètre laser se connecte à des appareils appairés, tels que des tablettes, des ordinateurs ou des smartphones
Appareil robuste, compact et pratique
- Grâce à son indice de protection IP54, l'appareil est protégé contre les infiltrations d’eau et de poussière
Prise de mesure facile des fentes et des coins et mesure précise à partir du trépied
- L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de fentes ou de coins
- Une mesure indirecte peut être effectuée avec précision grâce au trépied (connexion laiton 1/4 pouces)
Options de mesure supplémentaires
- Le capteur d'inclinaison à 360° offre des options de mesure indirecte supplémentaires, telles qu'un niveau à bulle numérique
Fonctions
- Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, d'inclinaison, de triplet de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris
Contenu de la livraison
- 2 piles AA 1,5 V LiFe
- Sacoche de protection en tissu
- Guide de démarrage rapide
- Manuel de sécurité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!