Laser receiver LR5-14
Laser receiver LR5-14 - 1
Laser receiver LR5-14 - 2
Laser receiver LR5-14 - 3
Laser receiver LR5-14 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser receiver LR5-14

High-quality laser receiver with millimetre indicator for rotary laser level including holder for measuring rod

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Convient pour tout type de chantier


Zone de travail de 600 m



Réglage des pas


Commande le RL5-14 via une communication radio



Protection complète contre les particules et l'eau


IP 67



Détection rapide des faisceaux laser


Grande fenêtre de détection



Lecture simple des valeurs


2 écrans LCD à l'avant et à l'arrière



5 plages de détection



Instrument de nivellement servant d'outil d'alignement



Support de cellule pour les applications avec une mire



3 niveaux de signal sonore

Indication

Piles non incluses