Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : acier
- Droit ou décalé
- Verrouillable
- Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois
Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre jusqu'à A= 140 mm, et ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre jusqu'à A= 180 mm
Convient aux surfaces en acier, en aluminium et en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!