Layer thickness measuring instrument, combination
Layer thickness measuring instrument, combination - 1
Layer thickness measuring instrument, combination - 2
Layer thickness measuring instrument, combination - 3
Layer thickness measuring instrument, combination - 4
Layer thickness measuring instrument, combination - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Layer thickness measuring instrument, combination

Fully electronic layer thickness measuring instrument for determining coatings (e.g. paintwork, corrosion protection layer thicknesses)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Commande à une main avec touche multifonction

  • Changement de substrat automatique

Mesures fiables et rapides sans étalonnage


  • Changement de substrat manuel par l'utilisateur également possible

  • Mesure haute précision sur toute la plage de mesure

  • Vaste gamme d'applications grâce à une double sonde (acier, fer et métaux non ferreux comme l'aluminium, le zinc, le cuivre et le laiton)

  • Conception compacte avec capteur intégré

  • Utilisation à long terme avec mesure non invasive grâce aux têtes de mesure en rubis poli

  • Technologie innovante : Capteurs Hall et technologie à courant de Foucault

  • Signal sonore au début de la mesure

  • Activation/désactivation automatiques

  • L'écran LCD graphique à rétroéclairage indique la valeur mesurée, l'état de la batterie, l'unité de mesure et le mode de fonctionnement

  • Affichage des valeurs mesurées : environ 15 secondes


Plage de mesure (FE/N Fe)


0–3 000 μm (basculement μm/mils)



Incrément de temps de mesure


Mesure individuelle : 600 ms



Affichage des valeurs mesurées


De 0,0–999 en µm, à partir de 1 000 µm en mm



Surface de mesure minimum


10 x 10 mm



Rayon de courbure minimum


  • Convexe : 5 mm

  • Concave : 25 mm


Epaisseur minimum du matériau de base


  • Fe : 0,2 mm

  • N Fe : 0,05 mm
Indication

Mesures impossibles sur plastique