1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected
1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 1
1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 2
1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 3
1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 4
1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected

Dust-protected ratchet for a long service life even under difficult working conditions.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Empreinte : 12,5-1/2 pouce

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Molette d'inversion pour rotation horaire et antihoraire

  • Géométrie : Corps à cliquet avec déport pour plus de liberté de mouvement