1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected
1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 1
1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 2
1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 3
1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 4
1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 5
1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected

Dust-protected ratchet ensuring durability, even under difficult working conditions.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Entraînement : Carré 1/4""

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Réversible par simple switch

  • Géométrie : Poignée décalé pour plus de liberté de mouvement