1/4 inch ratchet With lever reverse
1/4 inch ratchet With lever reverse - 1
1/4 inch ratchet With lever reverse - 2
1/4 inch ratchet With lever reverse - 3
1/4 inch ratchet With lever reverse - 4
1/4 inch ratchet With lever reverse - 5
1/4 inch ratchet With lever reverse - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch ratchet With lever reverse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique

  • Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier inverseur abaissé et protégé, corps de cliquet décalé pour plus de liberté de mouvement de la main

  • 48 dents – angle de reprise de 7,5°

  • 135 mm de long

  • Manche bicomposant chromé