3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected
3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 1
3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 2
3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 3
3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 4
3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 5
3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected

Dust-protected ratchet ensuring durability, even under difficult working conditions.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Empreinte : 10 – 3/8 pouce

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Levier d'inversion pour rotation dans le sens horaire et anti-horaire

  • Géométrie : Corps à cliquet avec déport pour plus de liberté de mouvement