Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 1
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 2
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 3
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 4
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 5
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 6
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 7
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 8
Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lifting frame for HV batteries with chains up to 1,500 kg

Indispensable when using workshop hoists for safe load handling

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Manipulation appropriée et sûre


  • Le châssis de levage est conçu pour assurer la sécurité de la manipulation, du levage/de l'abaissement/du transport de manière appropriée avec des batteries HT ou d'autres composants lourds et volumineux

  • La charge est suspendue uniformément sur le châssis de levage au moyen d'un équipement, de chaînes/manilles/anneaux de levage en 4 points de levage

  • Les extrémités de la traverse principale sont munies de goupilles d'arrêt pour empêcher les traverses de glisser lorsqu'elles ne sont pas utilisées


Polyvalent


  • Les traverses peuvent être déplacées sur la traverse principale avec une levée de 300 mm et leur largeur peut être réglée de 200 mm dans chaque cas

  • Adaptation optimale à la taille et à la forme de la batterie


Contenu de la livraison :


  • 1 traverse principale

  • 2 traverses

  • 8 anneaux de levage

  • 4 chaînes de levage avec 2 manilles chacune