Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Two-ply lifting strap
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Grâce à la large surface de contact, la pression de la charge est répartie sur une grande surface. Les charges et surfaces sensibles peuvent être soulevées plus doucement qu'avec une élingue étroite.
- Tissu plat, avec boucles de grue des deux côtés
- Boucles de grue renforcées
- Différents types d'arrêts possibles
- Adapté aux surfaces
- Risque de blessure nettement inférieur par rapport aux harnais conventionnels
- Capacité de charge élevée avec un faible poids propre
- Détermination rapide de la capacité de charge grâce au codage couleur
- Haute résistance à l'abrasion
- Engin d'élingage extrêmement robuste et résistant pour tous types de charges
- En raison de leur faible poids et de leur grande flexibilité, les sangles de levage ont les meilleures propriétés de manipulation, c'est pourquoi elles sont utilisées aussi bien dans les opérations que sur les chantiers de construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!