Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS DOMEWEB Light dome fall-through protection
Easy-to-mount net and anchor point in one for making non fall-through-resistant light domes safe.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Notre filet pour plafonnier facile à monter est fixé autour d'un plafonnier non résistant aux chutes en quelques étapes, ce qui empêche toute chute. En combinaison avec la sangle ajustable, le filet peut également être utilisé comme point d'ancrage pour une personne.
DIN EN 795 : 2012, B
Conforme à la norme DIN EN 1263-1:2015
GS-BAU-18
Tailles disponibles :
- 2 x 2 m pour les plafonniers jusqu'à 1,5 m max
- 3 x 3 m pour les plafonniers jusqu'à 2,7 m max
Fixation facile grâce à la sangle ajustable avec cliquet
sacs de transport inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!