Light metal spirit level construction

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Light metal spirit level construction

Lightweight design

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Excellente lisibilité et longue durée de vie


  • Bloc de niveau en verre acrylique avec lignes de marquage imprimées en permanence dans la bulle


Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées


  • Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV


Très facile à nettoyer


  • Surface très lisse grâce à un revêtement en poudre fine en argent


Conception robuste avec une grande précision de mesure


  • Les embouts résistants aux chocs protègent le profil de niveau à bulle contre la déformation

  • Le niveau à bulle a une précision de mesure à une position normale de 0,029° = 0,5 mm/m