Spirit level made of light metal
Spirit level made of light metal - 1
Spirit level made of light metal - 2
Spirit level made of light metal - 3
Spirit level made of light metal - 4
Spirit level made of light metal - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spirit level made of light metal

Made from robust light metal with horizontal six-line vial, 360° rotating vial and vertical vial

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellente lisibilité et détermination simple des inclinaisons


Niveau à six repères pour inclinaisons de 1 % et 2 %



Test direct des inclinaisons


Niveau d'angle rotatif à 360° avec graduation



Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées


Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV



Maintien extra ferme sur les tuyaux, profilés et composants en acier


Surface de mesure rectifiée avec rainure en V et aimants à terres rares



Pour les applications les plus difficiles


Profilé en aluminium moulé sous pression extra-robuste