Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spirit level with magnets
Robust, low-torsion spirit level with magnet, two vials and smooth side surfaces. Available in different lengths.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente lisibilité et durée de vie élevée
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture intégrés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces métalliques
Aimants à terres rares
Haute précision
Profilé en métal léger robuste, profilé rectangulaire avec surface de mesure rectifiée (à 120 cm)
Surface très lisse facile à nettoyer
Revêtement par poudre électrostatique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!