Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lightweight construction anchor W-KL
Anchor made of ABS plastic for secondary mountings. Use in conjunction with a suitable plug screw
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- ABS de haute qualité
- Imputrescible
- Stabilité thermique entre -40 °C et 80 °C
- Fixation par verrouillage de forme
- Ancrage sans contrainte d'expansion
- Faibles entraxe et distance aux bords
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
- Pour fixations secondaires dans le béton cellulaire
- Pour la fixation d'éléments avec une vis à bois ou une vis pour panneau en aggloméré (par ex. ASSY-D)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!