Lightweight platform ladder With long handrails and large platform
Lightweight platform ladder With long handrails and large platform - 1
Lightweight platform ladder With long handrails and large platform - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lightweight platform ladder With long handrails and large platform

Steps with tested slip resistance

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Confort et sécurité en position debout, même pendant des périodes de travail prolongées


  • Plateforme striée extralarge

  • Support de sécurité monté à 1 m au-dessus la plateforme

  • Les rampes des deux côtés servent de mains courantes


Gains de temps et d'espace pour le transport et le stockage


Rampes pliées sans outils



Appui sûr


  • Conception conique

  • Sangles haute résistance pour éviter la propagation


Option de stockage


Grâce au plateau intégré dans la barre de sécurité



Robuste, hautement résistant à la torsion


  • Barreaux/montant d'articulation avec rivets spéciaux

  • Montant de renfort en haut et en bas de l'échelle


Très bonne résistance à la flexion


Marches, montants, rampes, plateforme fabriquée aluminium extrudé



Sécurité des marches


Barreaux striés 84 mm de profondeur



Peuvent être facilement déplacés dans une position et pliés pour le transport


Avec roulettes en option, réf. 0962 931