Limestop limescale protection for hot-water high-pressure cleaners
Limestop limescale protection for hot-water high-pressure cleaners - 1
Limestop limescale protection for hot-water high-pressure cleaners - 2
Limestop limescale protection for hot-water high-pressure cleaners - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Limestop limescale protection for hot-water high-pressure cleaners

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Empêche efficacement la formation de dépôts calcaires dans les conduits d'eau chaude et tiède


  • Prolonge considérablement la longévité des appareils HP

  • Réduit les tâches d'entretien et de réparation

  • Les serpentins chauffants des appareils HP ne sont pas entartrés

  • Permet un travail sans défaut


Qualité testée et éprouvée



Utilisation économique (6 ml par °dH et m³)


  • Très efficace même avec un dosage minimum

  • Coûts minimum

  • 1 litre d'anticalcaire Limestop suffit pour adoucir environ 8 500 litres d'eau d'une dureté de 20 dH


Séparation facile


  • Prend en charge la fonctionnalité du système de séparateur d'huile

  • Les seuils sont respectés (hydrocarbures)


N'affecte pas l'efficacité du nettoyant utilisé



Plage de température possible : jusqu'à 140 °C

Indication
  • Stocker dans un endroit à l'abri du gel

  • Ne pas laisser le produit sécher

  • Ne pas utiliser sur les surfaces zinguées.

  • Protéger le produit contre le gel