Line marker

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Line marker

Marking spray for manually marking and line marking in the line-marking cart

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Résistant à l'abrasion


Résistance durable à l'usure due aux passages des véhicules.



Résistance aux intempéries


Résiste aux variations climatiques.



Large domaine d'applications


Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes.



Temps de séchage rapide


Résistance optimale après 15 à 20 minutes. Séchage complet après 24 heures.



Economique


Un aérosol permet de réaliser environ 25-50 m de marquage (selon la largeur des lignes).



Facile à utiliser


Capuchon de protection spécialement conçu avec tête de pulvérisation intégrée.



Durée de conservation de 2 ans

Indication

Le capot de protection peut être bloqué par rotation pour éviter toute pulvérisation accidentelle. Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage sèche peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de deux ans.



La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d'autres peintures ou résidus de peinture.