- Compressible
- Evite l'adhérence sur trois points
- Autocollant
- Comble les feuillures et réduit la consommation de mastic d'étanchéité
- Sert de section d'amortissement des mouvements en présence de lourdes charges dues au vent
- Structure à cellules complètement fermées uniforme et très fine
- Surface lisse décorative
- Hautement élastique
- Valeurs mécaniques élevées avec faible poids volumétrique
- Excellente résistance chimique
- Haute résistance aux intempéries
- Excellentes valeurs d'isolation thermique
- Durée de conservation : 12 mois en cas de stockage dans un endroit frais et sec
- Excellente résistance aux UV
- Compatible avec le verre acrylique
Sans film de protection
- La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C.
- La surface doit être sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse.
- Le ruban de revêtement doit être utilisé en association avec un produit d'étanchéité pour bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!