Lithium battery
Lithium battery - 1
Lithium battery - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lithium battery

Can be used in virtually any device requiring a long operating period or high current drain (high current applications).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance

  • Excellente résistance aux fuites

  • 30 % plus légère que les piles alcalines standard

  • Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)

  • Plus grande densité énergétique et donc plus grande longévité

  • Sortie de courant très élevée
Indication

Ne peut pas être rechargée