Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Load carrier Aluminium
Quick, easy installation without the need for additional drilling
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique
- Pour tous les types de véhicules standard en Europe
- Capacité de charge maximale de 75 kg par barre de toit
- Testées TÜV et testées pour les impacts 20 g
- Inoxydable
- Avec kit de montage, pieds prémontés et instructions de montage
- Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
- Respecter la charge admissible maximum sur le toit = barres de toit + accessoires + charge
- Les supports latéraux, les serrures et le rouleau de chargement ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!