Universal load dolly
Universal load dolly - 1
Universal load dolly - 2
Universal load dolly - 3
Universal load dolly - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal load dolly

The universal load dolly is a problem-solving solution for tilers, removal firms, furniture companies, carpenters, joiners etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Construction extrêmement robuste


Le plateau roulant de contreplaqué en hêtre multiplis de 18 mm d'épaisseur et fixé sur des roulettes directionnelles en plastique, toutes maintenues en place par quatre vis, permet de transporter des charges pesant jusqu'à 500 kg.



Antidérapant


Revêtement spécial empêchant les articles transportés de glisser