Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lock piece without cup With adjustment
For multi-point locks with two or four bolts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Raccord vissé oblique
Le raccord vissé oblique à 20° augmente la protection anti-effraction
La pression de contact de la porte est réglable soit au moyen d'un excentrique de taille 3 ± 1,5 mm, soit par inversion de la gâche de 180°, en fonction de la gâche
Gâche encastrée
Pour portes en bois à feuillure de 4 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!