SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans
SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans - 1
SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans - 2
SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans - 3
SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans - 4
SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans - 5
SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SAM Profi locking beam For optimum securing of stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans

For optimally securing stored goods in dry and refrigerated trailers, as well as vans

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pour faciliter le serrage et le desserrage sans risque de blessure


Grâce au levier de commande ergonomique



Un arrêt de porte pour différentes applications



  • Plage de réglage continue

  • Fonction télescopique

  • Fonctionnement horizontal et vertical possible

  • Grâce à la fonction d'inclinaison des pieds réglables, les inclinaisons peuvent être équilibrées.


Aucun outil n'est nécessaire pour le réglage



Indépendant des systèmes à rail fixe dans le véhicule


Grâce au pied en caoutchouc spécial



Maniement optimal et résistance à la corrosion


Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance