Lower ladder section For aluminium extension ladders

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lower ladder section For aluminium extension ladders

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Adapté pour :Abaisser la section de l'échelle
Echelle à coulisse en aluminium
Modèle
Jusqu'à 2017

Réf.
Echelle à coulisse en aluminium
Conception à partir de 2018
Réf.
Nombre de

barreaux
RéférencePU/Qté.
-0962 930 2081 x 80962 993 1081
-0962 930 2101 x 100962 993 1101
-0962 930 2121 x 120962 993 1121
-0962 930 2141 x 140962 993 1141
-0962 930 2161 x 160962 993 1161
-0962 930 2181 x 180962 993 1181
0962 931 208-1 x 80962 993 8081
0962 931 210-1 x 100962 993 8101
0962 931 212-1 x 120962 993 8121
0962 931 214-1 x 140962 993 8141
0962 931 216-1 x 160962 993 8161
0962 931 218-1 x 180962 993 8181