Lower ladder section For aluminium rope-operated ladders

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lower ladder section For aluminium rope-operated ladders

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Adapté pour :Section inférieure de l'échelle
Echelle à corde en aluminium
Conception jusqu'à 2017
Art. N°
Echelle à corde en aluminium
Conception à partir de 2018
Art. N°
Nombre de

barreaux
Art. N°PU/Qté.
-0962 930 5141 x 140962 993 3141
-0962 930 5161 x 160962 993 3161
-0962 930 5181 x 180962 993 3181
-0962 930 5201 x 200962 993 3201
0962 931 294-1 x 140962 994 1141
0962 931 296-1 x 160962 994 1161
0962 931 298-1 x 180962 994 1181
0962 931 220-1 x 200962 994 1201