Lubricating grease WGF 130

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubricating grease WGF 130

High-performance lubricating grease

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Graisse à base de savon de lithium additivé au sulfure de molybdène (MoS2)

  • Forme un film lubrifiant épais sur les surfaces des roulements sous charge à partir de la graisse elle-même

  • Améliore considérablement les conditions de rodage

  • Assure une lubrification supplémentaire en cas d'urgence

  • Réduit les frottements et empêche ainsi toute usure excessive

  • Prolonge les intervalles de lubrification

  • Protège contre la corrosion

  • Résiste à l'eau

  • Résiste à des températures comprises entre -30 °C et +130 °C, voire +150 °C en pointe temporaire

  • Couleur : Noir

  • Grade NLGI : 2