Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Set of 18 V cordless power tools in bag ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE
Consisting of three power tools in a bag
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue durée et d'une fonction de surveillance continue :
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous capacité de charge
ABS 18 compact
Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène
AWS 18-125-P compact
Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché
ASS 18-1/2" compact
Clé à choc sans fil compacte et puissante, avec réglages de vitesse, et couple de démarrage élevé pour des applications polyvalentes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!