Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) according to MBN standard
Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) according to MBN standard - 1
Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) according to MBN standard - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) according to MBN standard

MBN 13023, type 2, steel 10, from M12 with fine thread. Silver zinc-flake coating in accordance with DBL 9440.40

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Protection de surface


Conformément à DBL 9440.40 (revêtement en zinc lamellaire aspect argent avec lubrification intégrée dans la couche d'étanchéité, sans Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42



Résistance à la corrosion


  • ≤ M8 — environ 480 heures, pas de corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 – NSS

  • ≥ M10 — environ 720 heures, pas de corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 – NSS


Les résistances à la corrosion spécifiées s'appliquent aux essais selon la norme DIN EN ISO 9227-NSS (test de brouillard salin), au plus tôt 24 h après le revêtement dans l'état "comme revêtu", c.-à-d. avant le tri, l'emballage, le transport et/ou le montage. Ces valeurs peuvent être réduites par les processus inévitables de manipulation et de montage.
Un transfert des résistances à la corrosion du test de brouillard salin au montage et conditions de fonctionnement réels n'est pas possible dans la plupart des cas. Lors de la conception d'un raccord, les matériaux combinés, les revêtements le cas échéant ainsi que les conditions environnementales au cours du fonctionnement doivent être prises en compte par le concepteur lors du choix d'un revêtement de protection anticorrosion.

Coefficient de frottement


μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235 – 101)
Indication

Les écrous à embase réduisent le risque de perte de précontrainte une fois placés sur les surfaces de contact. Lors du serrage, la pression exercée sur la surface inférieure de l'écrou est faible par rapport aux écrous hexagonaux classiques (sans embase), car la force est répartie sur une plus grande surface de contact. Les écrous sont dotés d'un dispositif de blocage par serrage et ne peuvent donc pas être réutilisés.



Avantage


  • Tassement moindre car moins de pièces à assembler par rapport aux assemblages utilisant des rondelles.