High-strength MBT blind stud, flat head
High-strength MBT blind stud, flat head - 1
High-strength MBT blind stud, flat head - 2
High-strength MBT blind stud, flat head - 3
High-strength MBT blind stud, flat head - 4
High-strength MBT blind stud, flat head - 5
High-strength MBT blind stud, flat head - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

High-strength MBT blind stud, flat head

Sleeve: Aluminium, pin: Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Assemblage à haute résistance


  • Préchargement élevé et régulier

  • Verrouillage par déformation et par friction

  • Entièrement anti-vibrations

  • Excellentes propriétés de résistance à la fatigue

  • Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.

  • Tige du rivet captive (verrouillage mécanique)

  • Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau

  • Large plage de serrage

  • Mise en œuvre rapide et à qualité constante en utilisant un appareil pneumatique.