MFD-S multi-purpose drill bit, 1/4-inch hexagonal shank

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

MFD-S multi-purpose drill bit, 1/4-inch hexagonal shank

The MFD-S multi-purpose drill bit can drill through virtually any material

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou

  • Parfaitement adapté à une utilisation universelle

  • Perçage sans cassure de briques creuses

  • Centrage extrêmement précis

  • Résultats de perçage exceptionnels dans le métal


Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage


  • Traitement de surface spécial

  • Profil à quatre étages breveté


Queue hexagonale 1/4 pouce standard


  • Aucun patinage dans le mandrin

  • S'adapte à tout type de porte-embout


Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !