Shielding-Gas Welding Wire Stainless steel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Shielding-Gas Welding Wire Stainless steel

For MIG welding of stainless steel according to DIN 8556

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912

  • Numéro de matériau : 1.4430

  • Pour les gaz inertes suivants : 98 % argon, 2 % CO2
Indication

Avec corrosion humide :


  • Température de fonctionnement maximum +400 °C

  • Résistance thermique et à l'écaillage jusqu'à +800 °C
Propriétés du métal de soudure pur (valeurs guides)
SG2 SG3 Acier inoxydable A2 n° 1.4430Aluminium
SG AlMg5
Gaz de protection (DIN 32526)CO₂Mélange de gazCO₂Mélange de gazArgonArgon
résistance à la traction (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
résistance à la traction (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Allongement A 5 %> 25> 252828> 3016