Machine screw tap HSCo blue ring through hole DIN 371/376
Machine screw tap HSCo blue ring through hole DIN 371/376 - 1
Machine screw tap HSCo blue ring through hole DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Machine screw tap HSCo blue ring through hole DIN 371/376

The blue ring machine tap for general, wide-ranging applications in long-chipping, non-alloyed steels up to a strength of 850 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Géométrie de coupe adaptée à l'acier
Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation